曜日別特売
16C デュワーフラスコ(細口シリンダー型) KGW 09469424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16C デュワーフラスコ(細口シリンダー型) KGW 09469424
16C デュワーフラスコ(細口シリンダー型) KGW 09469424

デュワーフラスコ(細口シリンダー型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)2000
容量(L)2
内容量1個注文コード09469424品番16C
参考基準価格(税別)¥59,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
アズワン品番4-5328-06容量(mL)2000容量(L)2寸法D(mm)290寸法E(mm)345寸法C(mm)130寸法B(Φmm)120寸法A(Φmm)100蒸発量(L/日)0.6(液体窒素)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする