曜日別特売
XTL3 液体窒素凍結保存容器 アズワン 09469555

XTL3 液体窒素凍結保存容器 アズワン 09469555
XTL3 液体窒素凍結保存容器 アズワン 09469555
XTL3 液体窒素凍結保存容器 アズワン 09469555
XTL3 液体窒素凍結保存容器 アズワン 09469555
XTL3 液体窒素凍結保存容器 アズワン 09469555

液体窒素凍結保存容器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(L)3
内容量1個注文コード09469555品番XTL3
参考基準価格(税別)¥312,000販売価格(税込)¥342,100
販売価格(税別)
311,000

超絶縁構成により、温度安定性に優れています。
入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。

アズワン品番2-4725-01材質アルミニウム質量(kg)空/3.3、満/5.7(キャニスター除く)容量(L)3キャニスター寸法(直径×高さH)(Φmm×mm)Φ38×127首内径×胴径×高さ(mm)51×193×437収納容量(L)約3(液体窒素)保持期間(日)約27(液体窒素)蒸発量(L/日)約0.11(液体窒素)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする