RS PRO 引張りばね 外径:4.5mm 長さ:31mm 荷重:18.3N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09470049品番751-764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ピアノ線 引張バネ

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 31mm
最大延長長さ = 53.6mm
外径 = 4.5mm
線径 = 0.63mm
初張力 = 18.3N
ばね定数 = 0.7N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする