曜日別特売

RS PRO 引張りばね 外径:7mm 長さ:35mm 荷重:12.2N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09470058品番751-770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ピアノ線 引張バネ

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 35mm
最大延長長さ = 101.5mm
外径 = 7mm
線径 = 0.63mm
初張力 = 12.2N
ばね定数 = 0.16N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする