アイトス
レディースウィングカラーシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09470797
品番
861209
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
材質
ブロード
混率(%)
ポリエステル65、綿35
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
69
アズワン品番
64-4963-12
性別
女性用