曜日別特売

つまみノブ RS PRO Tハンドル, M5 直径:26mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード09471020品番771-746
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

自己アセンブリつまみねじノブ. つまみねじノブのキャップで、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。
直角方向に一緒に押すことで結合します。
圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。
つや消し黒のデルリンアセタール製

仕様
ネジ = M5
ネジ径 = 5mm
ネジ長さ = 7mm
ノブ形状 = 2-Arm
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 26mm
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする