RS PRO 無拘束 バレルヒンジ バレルヒンジ 熱可塑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09474705品番110-4571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RS Proプラスチック製オフセットリフトオフヒンジ. RS Proの取り外し可能なオフセットリフトオフヒンジを使用すると、ドアを工具なしで取り外せます。
衝撃耐性の高い熱可塑性樹脂製で、ドアの取り付けにも使用できます。
特長と利点:. 高い費用効果 ドアの取り外しが素早く簡単に 簡単な取り付け 右勝手にも左勝手にも対応

仕様
材質 = 熱可塑
本体種類 = バレルヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 22mm
厚さ = 17mm
取付方法 = ネジ
ピン形状 = リフトオフ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする