曜日別特売

ドアスイッチ RS PRO 近接スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09475159品番122-0718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RS Pro ドアスイッチ表面実装 500 mA 、 100 V dc 、 125 V acこのヘビーデューティドアスイッチは、信頼の RS Pro シリーズに属しています。
つまり、品質と一貫性に確信を持てるということです。
高電圧アセンブリを念頭に設計された産業品質のスイッチです。
Durable な鋳造アルミボディに収納されたこの製品は、頑丈で長持ちします。
衝撃や振動に強く封止され、液体や腐食剤が入らないようになっています。
500 mm 長の外装ケーブルを使用し、過酷な条件下でもこのドアスイッチを設置できます。
IP67 等級で、柔軟性があり、湿気や埃から保護されています。
内蔵のタンパーループにより、スイッチとの干渉が発生するとアラートがトリガーされます。
RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のユニットで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格にも適合しています。
このスイッチは、重工業プラントなど、埃、汚れ、液体で汚染された環境に最適です。
特長と利点.常時開スイッチ構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 mA .表面実装 .スイッチとマグネットの奥行きは 150 mm と 75 mm です mm .スイッチとマグネットの高さは 15 mm と 32 mm mm .長さ 500 mm の外装ケーブル、 IP67 ストレインリリーフ付き . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
取付けタイプ = 表面実装
設定を切り替える = ノーマルオープン
スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 100 V dc, 125 V ac
オペレーティングギャップ = 50mm
奥行き(深さ) = 150 mm (スイッチ)、75 mm (マグネット)
高さ = 15 mm (スイッチ)、32 mm (マグネット)
幅 = 40 (Switch) mm, 60 (Magnet) mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする