LEKR219083W-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテック 09476286

LEKR219083W-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテック 09476286
LEKR219083W-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテック 09476286

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼白色セット内容器具本体:LEER-21902-LD9、LEDバー:LEEM-20083W-01注文コード09476286品番LEKR219083W-LD9
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵セット内容器具本体:LEER-21902-LD9、LEDバー:LEEM-20083W-01材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする