曜日別特売

RS PRO 無拘束 ディテントヒンジ ディテントヒンジ 熱可塑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09476751品番124-1910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

RS Pro熱可塑性樹脂フリースイングヒンジ

仕様
材質 = 熱可塑
本体種類 = ディテントヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 45mm
厚さ = 14mm
取付方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする