曜日別特売

オーバーオール RS PRO 54インチ ネービー 綿、ポリエステル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09478921品番124-8240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

RS Proリバプールジッパー付きボイラースーツ カバーオール. RS Proリバプールジッパー付きボイラースーツカバーオールは、最高品質の素材で製造され、業務用スタイルのカバーオールを提供します。
このボイラースーツは、縮むことがなく、型崩れもせず、染料保持に優れています。
アクションバックにより自由に動けて、2ウェイフロントジップ開口部と十分に収納できる8個のポケットが付いています。
特長と利点:. リバプールボイラースーツ カバーオール 生地 Kingsmillポリエステル60 %、綿35 %の245 UPF50+の生地が紫外線の98 %をブロック 最高品質 業務用スタイル 縮まない 型崩れしない 優れた染料保持 アクションバック 動作の自由度 ポケット 8 2ウェイフロントジップ ハンマーループ 無線ループで無線装着 快適 耐摩耗性

仕様
サイズ = XL
色 = ネービー
種別 = カバーオール
胸囲 = 54インチ
材質 = 綿、ポリエステル
脚の内側 = 79cm
閉鎖型 = ファスナー
長さ = Regular
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする