曜日別特売

RS PRO 車輪止め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09479980品番125-2175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

RS Proホイールブロッキングチョック. RS Pro粘着式ホイールブロッキングシステムは、地面に粘着するホイールチョックです。
このチョックは、ホイールと壁などの固体表面間の距離を制限します。
このチョックが地面に粘着した区域は粘着テープで密閉されます。
このホイールチョックは衝突を抑制するため、転換時に最適です。
特長と利点:. ホイールチョック、ホイールブロッキングシステム エチレン酢酸ビニール(EVA)製 粘着テープで密閉して接地 安全な距離でホイールをバックアップ可能 壁への衝突を回避. 寸法:. 長さ: 350 mm 幅: 300 mm 高さ: 60 mm 重量: 0.22 kg

仕様
材質 = EVA
色 = Black
取り付け = 両面接着剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする