RS PRO コンビネーションプライヤ 180 mm コンビネーションプライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09480260品番125-3066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

RS Pro 絶縁スチール製コンビネーションプライヤです. RS PRO の G10 シリーズ絶縁スチールコンビネーションプライヤです。
高品質 VDE 認定プライヤ製品で、電気ワイヤやケーブルの切断 / 折り曲げ用です。
RS Pro の絶縁プライヤは、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の通電中作業に最適で、優れた電気的保護を実現しています。
クロム仕上げのスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。
また、 DuoTech ソフトグリップハンドルを備えており、使用時のグリップ性と快適性が向上しています。
この汎用プライヤは、通電中の回路や通電中の回路が存在する可能性のある回路での作業に最適です。
特長と利点. VDE 絶縁、最大 1000 V ac 又は 1500 V dc の作業に最適 DuoTech ソフトグリップハンドルにより、グリップ性と操作性が向上 ワイヤやケーブルの保持、曲げ、切断に使用できる汎用プライヤ クロム仕上げのスチール構造により、優れた耐久性と腐食性を実現 さまざまなサイズが用意されています. 用途. 絶縁プライヤは、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながらさまざまな作業を確実に実行できます。
絶縁プライヤは、次のようなさまざまな場所で一般的に使用されています。
鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者. よくある質問. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。
VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。
通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。
絶縁工具を安全に使用する方法. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。
内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。
絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。
最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。
熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路で作業する場合は、絶縁材で覆われていない工具の部品に触れないでください。
最大限の保護を得るため、手袋やブーツなどの保護服を着用してください。

仕様
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ
切断能力 = 2.0 mm
チップ形状 = ライトアングル
ジョー長さ = 29mm
材料切削性 = 硬線、軟線
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする