曜日別特売

RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09480321品番125-3073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。
快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。
このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。
特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。
小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。
ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。
VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。
このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ
切断能力 = 1.6 mm
チップ形状 = ライトアングル
ジョー長さ = 74mm
ジョー深さ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする