曜日別特売

RS PRO ドライバーセット 絶縁ドライバ セット 4個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード09480488品番125-3092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

DIN ISO 2380. RS Pro絶縁ドライバ4本セット. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器での作業に最適なRS Pro絶縁ドライバ4本セットです。
特長と利点. 絶縁耐圧: 1000 V ac及び1500 V dc VDE認定 バナジウムモリブデンスチール、マンガンリン酸塩コーティングバヨネット DuoTechエルゴノミックハンドル DIN EN60900: 2004規格に従ってテスト実施済み. ドライバセット. マイナス x 3 プラス x 1

仕様
ドライバータイプ = 絶縁ドライバ セット
個数 = 4
チップタイプ = Phillips; マイナス
チップサイズ = 4 mm (マイナス), 5.5 (マイナス), PH2 (Pozidriv)
VDE/1000V認証 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする