道路標識 RS PRO Keep Clear 英語語 ビニール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09484977品番136-6409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

R11クラス1、DIN51130及びBGR181滑り止めR11、ISO9795:1989. RS Proビニール製フロアステッカー. RS Proのビニール製フロアステッカーは、床面に貼り付けて具体的な危険を通知するための警告サインです。
屋内での長期使用に最適で、屋外での短期使用にも向いています。
ビニールは滑り止めになっており、R11クラス1等級です。
特長と利点 :. ビニール製フロアステッカー 警告サイン. 具体的な危険を警告. 床面取り付け. 屋内での長期使用に最適 歩行衝撃依存. 屋外での短期使用向け 歩行衝撃依存. すべり止め. さまざまなサイズと形を選択可能. 自己接着

仕様
記号の説明 = 駐停車禁止
ラベル内容 = Keep Clear
テキスト言語 = 英語
材質 = ビニール
直径 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする