曜日別特売

金属棒 RS PRO 角棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード09486325品番136-8736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 20 mm 20 mm 1 mRS Pro シリーズのこの角型アルミバーは、重重量に耐えるだけの十分な強度を備えています。
6082-T6 金属ロッドは、建設及び製造業界の高ストレス状態で広く使用されています。
ソリッドスクエアバーは長さ m で、側面は 20 mm です。
伸張強度が 310 MPa で、曲げ、歪み、又は破断する前に、大きな応力に耐えることができます。
高品質のアルミ合金製であるため、耐腐食性にも優れており、屋内外の両方の用途で使用できます。
このため、ブリッジ、トラス、クレーンの構築に特に適しています。
RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が徹底的にテストされています。
このバーは、熱伝導率が 180 W/mK と高く、輸送用途でよく使用されます。
特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ 20 mm 引張強度は 310 MPA 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = 角棒
材料 = アルミ
長さ = 1m
幅 = 20mm
材質グレード = 6082-T6
高さ = 20mm
引張強度 = 310 MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする