東芝ライテック
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
光源色
昼白色
セット内容
器具本体:LEET-75712-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451L-01
注文コード
09487163
品番
LEKT751452L-LD9
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・セット内容
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
セット内容
器具本体:LEET-75712-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451L-01
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
質量(g)
6.4
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可