LEKT751452N-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテック 09487179

LEKT751452N-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテック 09487179
LEKT751452N-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテック 09487179

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼白色セット内容器具本体:LEET-75712-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451N-01注文コード09487179品番LEKT751452N-LD9
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可セット内容器具本体:LEET-75712-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451N-01材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白質量(g)6.4色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする