RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09488057品番136-9733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

RS PRO ステンレススチール、ESDピンセット. RS PROステンレススチールESD(静電気放電)ピンセットは、静電気放電が敏感な電子部品に危険を及ぼす環境での精密作業用に設計された特殊ハンドツールです。
高品質のピンセットは、耐食性、耐久性、強度で知られるステンレススチール製です。
ESDピンセットを選ぶ理由. ESDピンセットは、電子機器や電子部品の組み立てや修理に広く使用されています。
そのESD特性は、取り扱い中の潜在的な損傷から繊細な電子機器を保護します。
特長. ステンレススチール非磁性 タフ ほとんどの化学薬品、塩、酸に対する耐食性プラスチック製 交換可能なチップ各種 チップあり 全長 130 mm ;li>; ;/li>;. 用途. 宝飾品製造と時計修理電子機器 組み立て実験室 作業クリーンルーム 環境

仕様
モデルナンバー = 7CFR.SA
材質 = ステンレス鋼
方向 = 曲がった
チップサイズ = 細目
耐磁性 = あり
ESD対応 = あり
抗酸耐性 = あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする