イノアック
プレス製ゴムキャスター 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
100
130
150
180
200
250
300
取付高(mm)
100
100
144
177
198
240
250
305
374
許容荷重(kg)
80
80
120
180
200
235
250
340
360
取付座(mm)
95×75
95×75
115×80
137×93
151×102
200×140
220×150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09488369
品番
GR-75WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
80
取付座(mm)
95×75
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
100
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
固定車
偏芯(mm)
-
フォーク幅W(mm)
36
取付穴径(Φmm)
9.5
金具高さH(mm)
63
材質(金具)
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
10×M8