RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09488775品番136-9844
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RS Proスーパーエコノミーピンセット. RS Proスーパーエコノミーピンセット。
このシリーズのエコノミーピンセットは、電子用途や医療用途向けに特化して設計されています。
頑丈で、鋸歯状のハンドルグリップを備え、滑らかなステンレススチール仕上げになっています。
RS Proスーパーエコノミーピンセットは、耐磁性 / 耐酸性ステンレススチール製です。
特長と利点. 耐酸性 / 耐磁性ステンレススチール ローレット加工グリップ さまざまな長さと先端のタイプを用意

仕様
モデルナンバー = 5A.SA.B
材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 115 mm
チップサイズ = 細目
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする