RS PRO ピンセット, デルリンプラスチック, 抗酸耐性あり, 湾曲、尖形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09488906品番136-9865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

RS PRO デルリンプラスチックピンセット. RS PROから最新の革新的なデルリンプラスチックピンセットをご紹介します。
軽量で耐久性に優れ、正確さを追求した多用途のピンセットで、精密作業を向上させましょう。
高品質のデルリン・プラスチック製で、比類のない強度と耐久性を備えたピンセット。
錆びや腐食から解放され、デリケートな作業も長持ちします。
デルリンピンセットを選ぶ理由. 電子機器の組み立て、ジュエリークラフト、模型製作など、複雑な作業に最適です。
精密な作業のしやすさを、まったく新しいレベルに引き上げます。
特長. ;ul>; ;li>;優れた引張強さ、曲げ強さ、耐疲労性、耐クリープ性 ;/li>; ;li>;低摩擦性、優れた耐摩耗性 ;/li>; ;li>;低吸湿性優れた ;/li>; ;li>;耐薬品性(オイル、グリース、燃料、有機溶剤);強酸、アルカリ、酸化には耐性がないが、様々な ;/li>; ;li>;チップサイズとポイントタイプ ;/li>; ;li>;耐 ;/li>; ;li>;加水分解 ;/li>; ;li>;性 ;/li>; ;/ul>;. 用途. ;ul>; ;li>;電子機器組立バイオメディカル ;/li>; ;li>;・実験室作業時計 ;/li>; ;li>;・宝飾品写真 ;/li>; ;li>;・光学工芸品 ;/li>; ;li>;・模型製作 ;/li>; ;/ul>;

仕様
モデルナンバー = 707A.DG
材質 = デルリンプラスチック
方向 = 曲がった
チップサイズ = 細目
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする