RS PRO ソフトシェルジャケット 男性用 M Black 防水

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09489089品番136-9985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS Proクラシックソフトシェルジャケット. RS Proクラシックソフトシェルジャケットは、外側が保護層になっているスタイリッシュで着心地のよいジャケットです。
ポケットの数が多く、フロントジッパーとインナーストームフラップで保護機能を高めています。
さまざまなサイズと色を選択可能. 特長と利点:. クラシックソフトシェルジャケット. フロントジッパー. インナーストームフラップ. 外ポケット x 4. 内ポケット x 3. スタイリッシュ. 快適. 素材 - ポリエステル93 %、エラスタン7 %. サイズ - S、M、L、XL、2XL. 色 - ブラック、グリーン、グレー、ネイビー、レッド

仕様
サイズ = M
服のタイプ = ソフトシェルジャケット
色 = Black
生地特性 = 防水
性別 = 男性用
外側材質 = エラスタン、ポリエステル
ライニング材 = マイクロフリース
フード = なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする