RS PRO エアレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09489685品番137-0884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

RS Pro 1/2 インチエアラチェット、 160 rpm 、 95 NmRS Pro 1/2 インチエアラチェットは、エンジンやトラックのナットやボルトをすばやく簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。
このラチェット式ソケットエアレンチは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。
高速な減速速度と簡単な速度制御を実現し、プログレッシブスロットルのレバーを押すだけです。
また、このエアラチェットはわずか 1.26 kg の軽量で、長さ 293 mm となっているため、狭い場所でも作業 GET を実行できます。
最大トルクは 95 Nm で、振動はわずか 1.13 m/s 2 です。
ラチェット方向の変更は、ヘッドのローレット加工された正転 / 逆転ノブにより直感的に操作でき、ボールタイプのリテーナの所定の位置にさまざまなソケットを簡単にはめ込むことができます。
この工具は、 90 psi/6.2 bar の圧力で圧縮空気によって駆動され、最小ボア 3/8 インチのホースを使用して、標準の 1/4 インチ BSP ねじ込み式インレットに給排気します。
輸送及び流通分野で一般的に使用されています。
特長と利点.エアラチェット . 1/2 インチドライブ .最大トルクは 95 Nm . 1/4 インチ BSP エアインレット .最大許容作動圧力は 90 psi/6.2 バールです .推奨動作圧力は 90 psi/6.2 バールです .平均空気消費量は 73.6 リットル /2.6 立方フィート / 分 .回転数 160 rpm . 1.13 m/s 2 の振動 .長さ 293 mm . 91.6 dBA の騒音レベル .米国規格協会の静電放電に適合しています アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
エアツールの種類 = エアラチェット
最大トルク = 95Nm
平均空気消費量 = 73.6L/min
エアインレット(BSP) = 1/4インチ
速度 = 160rpm
長さ = 293mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする