曜日別特売
L-170-SUS-2-KD ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490688

 

L-170-SUS-2-KD ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490688
L-170-SUS-2-KD ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490688
L-170-SUS-2-KD ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490688
L-170-SUS-2-KD ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 09490688

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付板厚(mm)(最大)5.5
内容量1個注文コード09490688品番L-170-SUS-2-KD
参考基準価格(税別)¥635販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。止金が付属しています。

用途
鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い、1点抜け取付板厚(mm)(最大)5.5付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応No.1061701302
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません
※L-170-SUS-3-KDの止金は固定しているため方向変更ができません。
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご使用下さい。

商品説明動画

【Geo.Prince操作方法説明】ステンレスカバー付カムロック【L-170-SUS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 工具箱の施錠に

スチールの工具箱、パッチン錠付きで南京錠で施錠できるようになってはいましたが施錠用の穴が細すぎて手持ちの南京錠が通らず。そのためこちらのカムロックで施錠できるよう加工しました。近所のホームセンター数件には全くカムロックがなくモノタロウさんで入手できたので大変たすかりました。当方の使い方では問題ありませんでしたが注意書きにあるように「L-170-SUS-3-KDの止金は固定しているため方向変更ができません。」を見落とさないよう注意が必要です。

対象商品 : 09490679
2023-03-30
用途: トランクの鍵として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

今回この商品は以前付けてた鍵とサイズがほぼ同じでステンレスで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする