ジョー・プリンス竹下
コンパクトカムロック 鍵違い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09490724
品番
L-172-KD
参考基準価格(税別)
¥415
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途
鋼製家具、小型ボックス
仕様
鍵違い
取付板厚(mm)
(最大)8.5
鍵違い数
最大10通り
鍵
-
付属品
鍵×2本、専用止金×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止金方向の変更は鍵を挿し込んだまま行って下さい
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません
※同一オーダー時に鍵違いが適応されます。