曜日別特売

RS PRO パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09491058品番144-1607
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。
これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。
特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り

仕様
コイル電圧 = 110V ac
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 8A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
最大スイッチング電流 AC = 5 A
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 5500Ω
コイル電力 = 530mW
動作温度 Min = -40℃
最大スイッチング電源 AC = 1VA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする