3SP2 PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り 祥碩堂 09493357

PRO用 剛芯ペイントマーカー 3本入り

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色蛍光イエロー
内容量1セット(3本)注文コード09493357品番3SP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。
ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。
耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。

用途
鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用
建築資材・工業用へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど
蛍光イエロー種別油性タイプ中字線幅(mm)2インク色蛍光イエローRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 建設作業現場
株式会社横河ブリッジ建設業・工事業

ペン先が丈夫なのでどんな場所でも使いやすい
翌日発送なので助かった

対象商品 : 09493348
2021-10-26
用途: 水に濡れると所
製造業

水に濡れる所に印がしたくて購入しました
他商品だとすぐに消えてしまっていた
今のところ消えてないので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする