曜日別特売
SS-8 作業主任者の職務 安全興業 09493531

作業主任者の職務

(2件のレビュー)
取扱い終了
文字内容ガス溶接作業主任者の職務
内容量1枚注文コード09493531品番SS-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低発泡ポリプロピレンのボードです。
厚さ1mmなのでかさばりません。
作業主任者の職務と主任者の氏名の周知に最適です。
労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(昭55労令30・平4労令24・改称)

寸法(mm)500×400種別情報材質PP(ポリプロピレン)形状標識文字内容ガス溶接作業主任者の職務区分作業主任者の職務
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09493522
2023-11-04
用途: 早速使用しています
運輸・通信業

非常に役に立っています。
すぐに使用できて助かりました。

対象商品 : 09493547
2014-06-12
用途: 作業場内の表示
カーエス株式会社

薄くて軽く、壁面に貼るのに最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする