常磐精工
ポスター用スタンド看板 A3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
色
(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明
注文コード
09494145
品番
PSSK-A3TKB
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一押しベストセラーのスタンド看板
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
色
(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A3
材質(フレーム)
フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付ビス
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)
297×420
面板寸法(W×H)(mm)
W370×H490
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった