90D26R メンテナンスフリーバッテリー 現代エナセル 09494536

90D26R メンテナンスフリーバッテリー 現代エナセル 09494536
90D26R メンテナンスフリーバッテリー 現代エナセル 09494536

メンテナンスフリーバッテリー

(32件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量
1個
注文コード
09494536
品番
90D26R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

猛暑・酷暑のあらゆる条件下でも、確実なエンジン始動性能「超高分子低抵抗袋セパレーター」と「鋳造式一体型端子のCOS」の採用で充・放電時の効率化と長寿命化を実現。エキスパンド方式のカルシウム極板の容量増加で、さらにパワーアップ、あらゆる条件下でも安心できる高始動性を発揮します。
「フルカルシウム新合金」の採用で液の減少と自己放電が少ないため長期保存が可能。つねに安定した高性能で長寿命化を実現していますので、寿命まで補水がいりません。
バッテリーの電解液の比重と液面状態を、同時にチェックできる「インジケーター」を装備。あなた自身での自己点検が簡単になりました。

用途
乗用車用
バッテリー容量(Ah)
56(5時間率)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×173×225
端子の種類
大ポール
質量(kg)
17.86
品番
90D26R
タイプ
シールドタイプ
電圧(V)
12
保証期間
24ヶ月又は4万km

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09494536
2017-10-30
用途: 自家用車のバッテリ交換のため
チョコカンパニー 竹中

自家用車のバッテリの寿命がそろそろくるので
交換のため購入したのですが、これで心配なく
車が使えます。

対象商品 : 09494572
2017-07-19
用途: 自家用車
湯澤商会建設業・工事業

エンジン始動時も一発でかかり梱包もしっかりしていて、安心して使えそうですまた次回も注文したいと思います。

対象商品 : 09494545
2017-04-08
用途: ユンボ用バッテリー
ヨサカイ農園農・林・水産業

古いユンボに装着して使用しています。トラブルもなく、スターターも一発でOKです。満足しています。

対象商品 : 09494545
2015-07-14
用途: 太陽光発電の蓄電に

コストパホーマンスが良い

対象商品 : 09494581
2015-04-23
用途: 自家用車

メンテフリーなんで、面倒くさくない。
以前より、大分値上がりしたけど、それでも、カー用品店より安いので
これからも、購入する予定。

対象商品 : 09494536
2015-03-27
用途: バッテリー入れ替え

バッテリー寿命の為入れ替え。一回り大きい容量で注文しました。バッチリでした。

2015-02-20
用途: 自家用車のバッテリー交換用

交換後まだ日が短いのでなんとも言い難いが週一の使用だが今のところ問題無い。価格的には・・・

1が参考にしています
対象商品 : 09494545
2015-07-14
用途: 太陽光

価格が前より値上がりしていたのはやや不満もうすこし値下げしてくれー

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする