曜日別特売
PGSK-B1YLKB-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工 09496604

PGSK-B1YLKB-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工 09496604
PGSK-B1YLKB-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工 09496604
PGSK-B1YLKB-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工 09496604
PGSK-B1YLKB-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工 09496604
PGSK-B1YLKB-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工 09496604
PGSK-B1YLKB-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ 常磐精工 09496604

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 横ロウ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:B1材質フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)注文コード09496604品番PGSK-B1YLKB-G
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド

材質フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)サイズポスター:B1パネルサイズ(mm)W1080×H778×D21、パネルフレーム幅:32材質(フレーム)アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)パネルポスターグリップ(ブラック)ポスター寸法(mm)1030×728面板有効寸法(mm)W1017×H715
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送はできません。
※防水パックシート付ではありません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする