曜日別特売
PGSKP-B2RB ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 09496884

PGSKP-B2RB ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 09496884
PGSKP-B2RB ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 09496884
PGSKP-B2RB ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 09496884
PGSKP-B2RB ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 09496884
PGSKP-B2RB ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 09496884
PGSKP-B2RB ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 09496884
PGSKP-B2RB ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用) 常磐精工 09496884

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:B2タイプ両面仕様パンフレットケース8個付(フタ無)注文コード09496884品番PGSKP-B2RB
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

PGSKシリーズで人気の高いパンフレットケース付き
ケースは個別で取り替え可能

質量(kg)8.3仕様パンフレットケース8個付(フタ無)適合対応ウエイトアーム:SKW-B材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボードサイズポスター:B2タイプ両面パネルサイズ(mm)W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内専用パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)515×728面板有効寸法(mm)W502×H715
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする