常磐精工
ブラックバリウススタンド看板 アクリルタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
ポスター:A2
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚
タイプ
片面
注文コード
09497383
品番
BVASKAC-A2K
参考基準価格(税別)
¥15,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
タイプ
片面
面板寸法(W×H)(mm)
A2(W420×H594)
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚
サイズ
ポスター:A2
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)
420×594
面板有効寸法(mm)
W404×H578
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった