VASKOP-ACCB2 VASK用透明アクリル板1.5mm厚 常磐精工 09498546

 

VASKOP-ACCB2 VASK用透明アクリル板1.5mm厚 常磐精工 09498546
VASKOP-ACCB2 VASK用透明アクリル板1.5mm厚 常磐精工 09498546

VASK用透明アクリル板1.5mm厚

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード09498546品番VASKOP-ACCB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能

規格B2材質アクリル(透明)1.5mm厚質量(kg)0.6サイズB2(515mm×728mm)
注意
※個人宅への配送はできません。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09498503
2020-12-03
用途: 試作品の窓に使用
製造業

厚み1.5mmで探してました。
A4サイズでこの価格は破格です。

対象商品 : 09498503
2020-06-21
用途: 柱時計の前面ガラスの補修材料として

割れたガラスの代用として必要分を切り出して使用しました。
1.5mm厚のアクリル板で少量を利用したい場合にこの商品は価格が安いので役立ちます。

対象商品 : 09498503
2020-04-25
用途: 額と自作作品物の間に入れて、作品を保護する為に使ってみた。
その他業種

切断面が少し荒いので、やすりを掛けるなどの追加工が必要だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする