曜日別特売

ボールキャッチ RS PRO ABS、PC グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 72mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09498600品番161-1953
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スナップ式グラバラッチスプリング式のオーバーセンターラッチです。
このスナップ式グラバラッチは、フレームにカチッとはまり、引っ張ると開きます。
ドアに取り付け、スムーズなラッチング動作になるよう調整します。

仕様
キャッチタイプ = グラバーキャッチ
材質 = ABS、PC
寸法 = 23.5 x 11.4 x 72 mm, 38.2 x 17 x 43mm
位置固定穴 = 38.2mm
固定穴の距離止 = 55.0mm
長さ = 38.2mm
幅 = 17.0mm
固定穴サイズ = 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする