曜日別特売

ハンドホイール RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09499038品番161-2002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

RS Pro 2スポークハンドホイールRS Pro 2スポークハンドホイールは、ガラス繊維強化テクノポリマー製の回転ハンドルを備えています。
ハンドホイールは、同じ材質でできています。
回転ハンドル2スポークハンドホイール亜鉛めっきスチール製ハブ標準穴ハンドル及びハンドホイールは、ガラス繊維強化テクノポリマー製様々なサイズを用意

仕様
タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る
スポーク = あり
ホイール径 = 80mm
取り付け穴径 = 10mm
取付穴深さ = 17mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = テクノポリマー
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする