ハンドホイール RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09499318品番161-2033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

RS Proソリッドハンドホイール. RS Proソリッドハンドホイールは、人間工学に基づく設計で、油の多い環境でも実用的で快適なグリップを実現しています。
このハンドホイールの連続回転動作で最も快適なグリップが得られるように、高品質のガラス繊維強化テクノポリマー製の回転ハンドルオプションが用意されています。
特長と利点. 回転ハンドルオプション 穴開け加工済み亜鉛めっきスチール製ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 各種サイズを用意. 用途情報. 食品、製薬、医療などの分野での用途向けに設計されています。

仕様
タイプを処理 = なし
ホイール径 = 120mm
取り付け穴径 = 28mm
取付穴深さ = 14mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = フェノール樹脂
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする