ハンドホイール RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09499345品番161-2043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

RS ProソリッドハンドホイールRS Proソリッドハンドホイール(回転ハンドルとスルーハブを装備)は、フェノール樹脂製で、回転ハンドルは、ガラス繊維強化テクノポリマー製です。
打抜貫通孔を成形済みの亜鉛めっきスチール製可視ハブを備えています。
ソリッドハンドホイール スルーハブ 亜鉛めっきスチール製ハブ 可視ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 回転ハンドルの材質: ガラス繊維強化テクノポリマー 打抜貫通孔を成形済み 様々なサイズを用意

仕様
タイプを処理 = 回転
ホイール径 = 120mm
取り付け穴径 = 28mm
取付穴深さ = 14mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = フェノール樹脂
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする