曜日別特売
FAACS-B4B フリーアングルアクリルスタンド 常磐精工 09500637

FAACS-B4B フリーアングルアクリルスタンド 常磐精工 09500637
FAACS-B4B フリーアングルアクリルスタンド 常磐精工 09500637
FAACS-B4B フリーアングルアクリルスタンド 常磐精工 09500637
FAACS-B4B フリーアングルアクリルスタンド 常磐精工 09500637
FAACS-B4B フリーアングルアクリルスタンド 常磐精工 09500637
FAACS-B4B フリーアングルアクリルスタンド 常磐精工 09500637
FAACS-B4B フリーアングルアクリルスタンド 常磐精工 09500637

フリーアングルアクリルスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:B4材質(ポール)ステンレス ♯400/Φ27.2mm注文コード09500637品番FAACS-B4B
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

面板が縦・横・斜め、フリーに動くサインスタンド。

規格B4全高(mm)(面板縦向き)890mm質量(kg)3.5ブラックサイズポスター:B4材質(ポール)ステンレス ♯400/Φ27.2mm材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内専用ポスター寸法(mm)257×364面板寸法(W×H)(mm)327×434
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする