曜日別特売
BOPSS-A3K 屋外ポールサインスタンド 常磐精工 09501319

BOPSS-A3K 屋外ポールサインスタンド 常磐精工 09501319
BOPSS-A3K 屋外ポールサインスタンド 常磐精工 09501319
BOPSS-A3K 屋外ポールサインスタンド 常磐精工 09501319
BOPSS-A3K 屋外ポールサインスタンド 常磐精工 09501319
BOPSS-A3K 屋外ポールサインスタンド 常磐精工 09501319
BOPSS-A3K 屋外ポールサインスタンド 常磐精工 09501319

屋外ポールサインスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚注文コード09501319品番BOPSS-A3K
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚質量(kg)6.7サイズポスター:A3タイプ片面材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)297×420注水量(L)3面板有効寸法(mm)W281×H404
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポスターには耐水加工が必要です。※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする