VPD4RN4J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 09501362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
パッド径(Φmm)
ねじ径
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード09501362品番VPD4RN4J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)

仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。適合チューブ外径(Φmm)4材質パッドゴム材質/ニトリル取付ねじM8パット径(Φmm)4
注意
※ワークの形状や重量に合わせて、最適なパッドのタイプ、数量、配置を行って下さい。
※重量物の吸着・搬送を行う際には、特に十分な確認が必要です。
※以下の環境下では使用しないで下さい。1.屋外 2.過度の振動や衝撃の加わる場所 3.腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気又は付着する場所

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09501362VPD4RN4J46337236VPD4-3RN-4JVPD4RN4J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 46337236真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09501466
2016-05-16
用途: 製品の取り出し
株式会社ヨシオカ

思った通りパットが大きいため取り漏れが無く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする