曜日別特売
VASKAP-900X900K バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09501888

VASKAP-900X900K バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09501888
VASKAP-900X900K バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09501888
VASKAP-900X900K バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09501888
VASKAP-900X900K バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09501888
VASKAP-900X900K バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09501888
VASKAP-900X900K バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09501888
VASKAP-900X900K バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09501888

バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)注文コード09501888品番VASKAP-900X900K
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

塩ビシート看板を手軽に活用
スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化

材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)質量(kg)5.2シルバー材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)900×900面板寸法(W×H)(mm)W900×H900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする