曜日別特売
VASKAP-450X600R バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502107

VASKAP-450X600R バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502107
VASKAP-450X600R バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502107
VASKAP-450X600R バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502107
VASKAP-450X600R バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502107
VASKAP-450X600R バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502107
VASKAP-450X600R バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502107
VASKAP-450X600R バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ 常磐精工 09502107

バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)適合対応ウエイトアーム:SKW-A注文コード09502107品番VASKAP-450X600R
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

塩ビシート看板を手軽に活用
スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化

適合対応ウエイトアーム:SKW-A材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)質量(kg)4シルバー材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)450×600面板寸法(W×H)(mm)W450×H600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする