曜日別特売

RS PRO ホースクリップ 45 → 60mm 14.7mm ステンレススチール316

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09502109品番172-0603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

RS PRO 9

仕様
内径 = 45 → 60mm
クリップタイプ = ホースクリップ
材質 = ステンレススチール316
最小内径 = 45mm
最大内径 = 60mm
バンド幅 = 14.7mm
強度クラス = A4 316
ねじ/ボルトヘッド = スロット六角
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする