BVASKBB-B2R ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工 09503139

BVASKBB-B2R ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工 09503139
BVASKBB-B2R ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工 09503139
BVASKBB-B2R ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工 09503139
BVASKBB-B2R ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工 09503139
BVASKBB-B2R ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工 09503139
BVASKBB-B2R ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工 09503139
BVASKBB-B2R ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ 常磐精工 09503139

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚サイズポスター:B2注文コード09503139品番BVASKBB-B2R
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。

面板寸法(W×H)(mm)B2(W515×H728)適合対応ウエイトアーム:SKW-A材質面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚ブラックサイズポスター:B2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外ポスター寸法(mm)515×728面板有効寸法(mm)W499×H712
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※マグネット使用可能
※屋内・屋外可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09503175
2018-11-02
用途: 宣伝
飲食業

書きやすさ、消しやすさは良いです。しかし、上部のねじが緩みやすく、ガタつくことがあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする