RS PRO 黄 バリケード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09503737品番174-5920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

工場、製造、工業プラントの施設を保護するためのセキュリティモジュラバリケード チューブスチール、40 mm O - 高さ1 m - 固定プレート寸法: 14 x 14 cm 塗装前のリン酸塩処理により、腐食耐性と塗装の付着性が向上 自己取り付け用に2枚の黒いステッカーが付属 丸形エッジプレート固定 固定具はオプション かんぬきを通すか、南京錠(別売り)を掛けることでドアをロック

仕様
バリアタイプ = 保護バリア
色 = 黄
材質 = スチール
バリアカラー = 黄
バリア材質 = 鉄鋼
直径 = 40mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする