曜日別特売

RS PRO スピードバンパ用品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09503798品番174-5930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

RS PRO 13

仕様
高さ = 50 mm
幅 = 430mm
奥行き(深さ) = 5 m
制限速度 = 30km/h
材質 = ゴム
色 = 黒、 黄
ケーブル保護 = あり
ケーブル寸法 = 27mm
高視認性 = あり
取り付け = ラグねじ及びアンカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする