曜日別特売
CCSK-B5Y8RH カードケーススタンド看板 常磐精工 09503805

CCSK-B5Y8RH カードケーススタンド看板 常磐精工 09503805
CCSK-B5Y8RH カードケーススタンド看板 常磐精工 09503805
CCSK-B5Y8RH カードケーススタンド看板 常磐精工 09503805
CCSK-B5Y8RH カードケーススタンド看板 常磐精工 09503805
CCSK-B5Y8RH カードケーススタンド看板 常磐精工 09503805

カードケーススタンド看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:B5注文コード09503805品番CCSK-B5Y8RH
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

PCプリンターで出せるサイズが看板になる
コストパフォーマンスの高い看板

タイプ両面面板寸法(W×H)(mm)285×773材質面板/アルミ複合板(白)3mm、カードケース/再生PET樹脂シルバーサイズポスター:B5使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)257×182
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする